Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Special Ringmappe A6 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Special Ringmappe A6 Schwarz
Veloflex Special Ringmappe A6 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26646218
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1164280
EAN/GTIN:
     4000225027819
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Taschenringbuch Special, DIN A6 Größe 137,5 x 168 x 20 mm, PVC-Folie in feiner Ledernarbung, Karton verstärkt, 4-Rund-Ring-Mechanik 13 mm Füllhöhe, Ringabstand 38 x 38 x 38 mm, gefüllt mit 50 Blatt-Einlage, passend für A6 Prospekthülle, mit Innentasche, schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A6
Material
Pappe, PVC
Produktfarbe
Schwarz
Ringdurchmesser
13 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
137.5 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
168 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.