Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Papyrus 88008262 A4 (210×297 mm) Matt Weiß Druckerpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papyrus 88008262 A4 (210×297 mm) Matt Weiß Druckerpapier
Papyrus 88008262 A4 (210×297 mm) Matt Weiß Druckerpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584670
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     88008262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier
IQ Economy ist ein holzfreies, weißes, ungestrichenes, multifunktionales Büropapier für hochvolumige Druckaufträge. IQ Economy ist das ökonomische Basispapier für Laser-, Inkjet-Drucker und Kopierer. IQ Economy eignet sich gut für Schwarz-Weiß-Anwendungen, ist alterungsbeständig, PEFC-zertifiziert und trägt das Umweltzertifikat EU-Blume.

Weitere interessante Produkte:
- Sky Basic

Einsatzbereiche:
Für hochvolumige Druckaufträge in schwarz / weiß. Geeignet für tägliche Ausdrucke, Faxe und Kopien.

Strich:
ungestrichen

Oberfläche:
matt

Bleiche:
ECF

Druckeignung:
- Inkjeteignung s/w
- Lasereignung s/w
- EN 12281
- ColorLok
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Blatt pro Packung
500 Blätter
Blätter pro Schachtel
2500
Funktionen
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Empfohlene Benutzung
Universal
Oberflächentyp
Matte
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
80 g/m²
Chloridtyp
ECF
Zertifizierung
PEFC, ISO 14001, ISO 9706, OHSAS 18001, ISO 9001
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 200 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,00586* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CHP150
ab € 2,30*
Ähnlich
Papyrus
88141571
ab € 9,21*
Ähnlich
Mondi
88008253
ab € 7,88*
Ähnlich
Mondi
88008250
ab € 3,23*
Ähnlich
Mondi
88008260
ab € 7,55*
Ähnlich
Mondi
88265831
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.