Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Veloflex Basic Ringmappe Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Basic Ringmappe Polypropylen (PP) Schwarz
Veloflex Basic Ringmappe Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584275
Hersteller:
     Veloflex
Herst.-Nr.:
     4156080
EAN/GTIN:
     4000225004995
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Basic, DIN A5 Größe 206 x 230 x 42, PP-kaschiert, 4-D-Ring-Mechanik Füllhöhe 30 mm, passend für ca. 300 Blatt 80g Papier, schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
230 mm
Funktionen
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Format
A5
Maximale Kapazität
300 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
4
Rückenbreite
42 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Veloflex
4156050
ab € 2,68*
Ähnlich
Veloflex
4156020
ab € 2,73*
Ähnlich
Veloflex
4156090
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.