Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 1143300 Ringmappe A4 Blau, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 1143300 Ringmappe A4 Blau, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb
Veloflex 1143300 Ringmappe A4 Blau, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584266
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1143300
EAN/GTIN:
     4000225114335
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau, Grün, Orange, Rot, Violett, Gelb
Maximale Kapazität
250 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
25 mm
Anzahl Ringe
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143310
ab € 21,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143351
ab € 22,00*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143341
ab € 22,08*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143321
ab € 22,03*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143330
ab € 22,05*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1143371
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.