Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 4131280 Ringmappe A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 4131280 Ringmappe A3 Schwarz
Veloflex 4131280 Ringmappe A3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584242
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4131280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A3
Material
PVC
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
300 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.