Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Weiß
Veloflex VELODUR Ringmappe A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26584232
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1141190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Präsentationsringordner VELODUR®, DIN A4 Größe 280x315x60, PP-kaschiert, 2-D-Ring-Mechanik 40 mm Füllhöhe, passend für ca. 400 Blatt 80g Papier,ganzseitige Taschen auf Vorderdeckel und Rücken, Rückentasche verbreitert, dadurch leichteres Einstecken des Rückenschildes, weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Maximale Kapazität
400 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Ringdurchmesser
40 mm
Anzahl Ringe
2
Rückenetikett
Ja
Rückenbreite
60 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
4147
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.