Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 4168310 Ringmappe A6 Schwarz, Blau, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex 4168310 Ringmappe A6 Schwarz, Blau, Grün, Rot
Veloflex 4168310 Ringmappe A6 Schwarz, Blau, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26583679
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4168310
EAN/GTIN:
     4000225005251
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A6
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grün, Rot
Ringdurchmesser
30 mm
Anzahl Ringe
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168350
ab € 2,44*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4168380
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.