Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 05450804 Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 05450804 Ringmappe A4 Schwarz
Herlitz 05450804 Ringmappe A4 Schwarz
Herlitz 05450804 Ringmappe A4 Schwarz
Herlitz 05450804 Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26582830
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5450804
EAN/GTIN:
     4008115450808
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
50 mm
Daumenbohrung
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.