Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XM008 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 75 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence XM008 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 75 W Schwarz
Xilence XM008 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 75 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26569965
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XM008
EAN/GTIN:
     4044953500107
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Dem neuen leichten Xilence Notebooknetzteil sieht man sein kraftvolles Inneres kaum an. Dennoch liefert das schlanke Powerpaket Leistung, bei bis zu 24V Ausgangsspannung. Dabei erreicht es eine erstaunliche Ezienz von über 85%. Dem kompakten Kraftpaket liegen elf Steckeradapter bei, über die die gängigsten Notebooks und Netbooks mit Strom versorgt werden können und die integrierte LED Anzeige liefert jederzeit Informationen zur Ausgangsspannung. Durch „Full Range“ kann das Netzteil weltweit eingesetzt werden und verrichtet somit bei Eingangsspannungen zwischen 100 und 240 Volt zuverlässig seinen Dienst. - komplette Sicherheitsausstattung mit OVP (Überspannungsschutz), OCP (Überstromschutz), OTP (Übertemperaturschutz), SCP (Kurzschlussschutz). - 11 nummerierte, leicht zu installierende Adapter erleichtern die Auswahl des passenden Adapters für Ihr Notebook. - LED Anzeige auf dem Adapter zeigt die aktuelle Ausgangsspannung in Volt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
75 W
Ausgangsspannung
24 V
Effizienz
87 %
Einstellbare Ausgangsspannung
Ja
Zusätzliche Stromanschlüsse
11
Entfernbare Stromverbindungen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
124.8 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
31.5 mm
Gewicht
280 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.