Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Telekom ZyXEL Speedlink 5501 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Weiß WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telekom ZyXEL Speedlink 5501 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Weiß WLAN-Router
Telekom ZyXEL Speedlink 5501 Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Weiß WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     252-090592
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40283827
EAN/GTIN:
     4718937583072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
USB Switch
Der Businessrouter zum Telefonieren und Surfen am IP-Anschluss.

- Reines IP-Endgerät, kann daher nur in Verbindung mit IP-basierten Anschlüssen genutzt werden
- Einfache Verkabelung durch Klemmen für S0-Bus und analoge Schnittstellen
- 2 USB-Schnittstellen, geeignet z. B. zum Anschluss eines Druckers, von Festplatten sowie zur Nutzung als Medienserver im Netzwerk
- Separater WAN-Port für ein Glasfasermodem vorhanden
- Betrieb als reiner Analog- und ISDN-Adapter möglich (ohne DSL-Routerfunktion)
- Unterstützung von bis zu vier Sprachkanälen - zukunftssicher durch Unterstützung spezieller zukünftiger GK-IP-Funktionalitäten
- Unterstützt VDSL Vectoring mit 100 Mbit/s im Download & Entertain
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wandmontage
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA,WPA2,WPS
Firewall
SPI
Weitere Spezifikationen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Eingangsstrom
2 A
xDSL-Verbindung
Ja
Leistung
Upgradefähige Firmware
Ja
Sprachcodec
G.168,G.711,G.726
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11n
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Unterstützung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p
ISDN Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
41 mm
DSL Charakteristiken
VDSL2
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Antenne
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6, Telnet/TFTP
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 252
pro Stück
€ 5,00*
ab € 73,64*
€ 78,11*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 76,00*
€ 80,58*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 77,10*
€ 81,74*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 77,52*
€ 82,19*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 77,86*
€ 82,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 252
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 252
Versand: Lager 252
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
€ 2,49*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telekom
40282047
ab € 73,97*
Zubehör
Telekom
40264880
ab € 219,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG