Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VCL-ECF2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sony VCL-ECF2
Sony VCL-ECF2
Sony VCL-ECF2
Sony VCL-ECF2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26451969
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VCLECF2.SYH
EAN/GTIN:
     4905524993394
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Eine neue Perspektive mit dem Fischaugen-Konverter


Für eine etwas andere Perspektive nutzen Sie einfach den Fischaugen-Konverter..

Weitere Informationen:
Leistungen
Maximaler Zoomfaktor
0.048 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
4/4
Minimale Blendenzahl
22
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivanschluss
E-Halterung
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
66 mm
Länge (mm)
44 mm
Gewicht
150 g
Technische Details
Sichtwinkel
180 °
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.409,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 140,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.549,41*
€ 1.843,7979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.532,07*
€ 1.823,1633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.485,92*
€ 1.768,2448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.454,27*
€ 1.730,5813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.409,25*
€ 1.677,0075
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sony
SEL16F28.AE
ab € 211,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.