Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright Electronic L-7113SEC-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingbright Electronic L-7113SEC-H
Kingbright Electronic L-7113SEC-H
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26437995
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7113SEC-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
• Colour: Red • L peak: 630nm • Lens type: Water clear • Luminance: 10000 mcd • Angle: 20° KINGBRIGHT 5mm LED Colour: Red L peak: 630nm Lens type: water clear Luminance: 10000 mcd Angle: 20°
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5 mm
Leistungen
Lichtfarbe
Rot
Technische Details
Wellenlänge
630 nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingbright
RTF-5010
ab € 0,0895*
Zubehör
Kingbright
RTF-5020
ab € 0,0898*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.