Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller WEL.WPS18MP Lötkolben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WEL.WPS18MP Lötkolben
Weller WEL.WPS18MP Lötkolben
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26404712
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WEL.WPS18MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
lötkolben 230 v
Ein Durchbruch bei der Aufwärmleistung - erhitzt bis zu Arbeitstemperatur in nur 35 Sekunden. Das patentierte Design gewährleistet eine Leistung, die die eines 60-Watt Lötkolbens übersteigt. Die Spitze liegt bei Ablage nicht auf - daher kein Lötkolbenständer notwendig. Die Spitze nutzt einen modularen Stecker für einfachen Spitzenaustausch. Ein LED-Arbeitslicht leuchtet die zu bearbeitende Lötstelle perfekt aus. Ideal für Hobbybastler!

• Arbeitstemperatur bis 480 °C
• inklusive konischer Lötspitze 0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: lötkolben weller professional
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,92*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 33,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,80*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 30,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,92*
€ 26,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051383199
ab € 13,80*
Zubehör
Weller Tools
PS200A
ab € 50,51*
Zubehör
Weller Tools
SA21A
ab € 17,31*
Zubehör
Chemtronics
CW8100
ab € 9,36*
Zubehör
Chemtronics
CW8200
ab € 9,39*
Zubehör
Chemtronics
CW8400
ab € 11,52*
Zubehör
Stannol
810032
ab € 25,25*
Zubehör
Stannol
810916
ab € 28,81*
Zubehör
Stannol
810917
ab € 26,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0VACX
ab € 8,09*
Zubehör
C.K Tools
T6103A
ab € 24,17*
Zubehör
Bahco
3280
ab € 22,34*
Zubehör
ENGINEER
SS-01
ab € 19,60*
Zubehör
JBC
0119107
ab € 49,71*
Zubehör
ENGINEER
SS-02
ab € 22,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.