Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 12mm T3.1 VDSLR Nikon F SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Nikon F SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Nikon F SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Nikon F SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Nikon F SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Nikon F SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Samyang 12mm T3.1 VDSLR Nikon F SLR Weitwinkel-Fischaugenobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26277231
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1312103101
EAN/GTIN:
     8809298883690
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/8
Objektivtyp
Weitwinkel-Fischaugenobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,1
Naheinstellgrenze
0.20 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Nikon F
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
12 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
81.6 mm
Länge (mm)
70.2 mm
Gewicht
510 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,00*
€ 668,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,02*
€ 664,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,41*
€ 647,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,91*
€ 624,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,78*
€ 588,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.