| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-26234412 Herst.-Nr.: 600635 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gepolstert von oben bis unten: Vom Notebookfach, Media-Player-Fach, Schultergurten bis zum Rückensystem. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | | Tiefe | 260 mm | | Höhe | 460 mm | | Gewicht | 1600 g | | Volumen (l) | 26 l | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 42029291 | Merkmale | Rucksack-Typ | Lässiger Rucksack | | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau | | Material | Polyester | | Färbung | Monochromatisch | | Notebook-Gehäuse | Ja | | Maximale Bildschirmgröße | 16 Zoll | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Schultergurt | Ja | | Griff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Schlüsselfinder-Zubehör, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, laptop-rucksack 15,6" wenger, tablet cover, tablet pc schutzhülle 15 zoll, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |