Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 925.43 Einbaustrahler Aluminium LED 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 925.43 Einbaustrahler Aluminium LED 6 W
Paulmann 925.43 Einbaustrahler Aluminium LED 6 W
Paulmann 925.43 Einbaustrahler Aluminium LED 6 W
Paulmann 925.43 Einbaustrahler Aluminium LED 6 W
Paulmann 925.43 Einbaustrahler Aluminium LED 6 W
Paulmann 925.43 Einbaustrahler Aluminium LED 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26165225
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92543
EAN/GTIN:
     4000870925430
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbauleuchten-Set Premium Line LED Whirl 6W Alu, Satin, 3er Set 3x6W, Warmweiß, 230V, 350mA, 18VA, inkl. Leuchtmittel - Set aus 3 Leuchten inklusive LED, 3x6 W und Transformator - Material: Alu / Acryl - Farbe: Alu gedreht / Satin - energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % Energie gegenüber herkömmlichen Glühlampen) - Schutzart: IP23 (bei Deckenmontage) - Durchmesser: 150mm - einfacher Anschluss mit Steckverbindern - Schutzklasse II - Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß - inkl. Transformator
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
10 mm
Durchmesser
150 mm
Ausgesparte Höhe
40 mm
Ausgesparter Durchmesser
100 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lampenleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Spannung
12 V
Lichtleistung
450 lm
Strahlungswinkel
113 °
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Eingangsspannung
230 V
Operatierender Strom
0.35 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,71*
€ 129,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
233
ab € 3,60*
Zubehör
Paulmann
92535
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.