Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Panasonic HC-V777


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-878297
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HC-V777EG-K
EAN/GTIN:
     5025232808038
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
panasonic camcorder
Optisch 20-fach und High Sensitivity
6,03 M, hohe Bildqualität

HDR (High Dynamic Range) Movie
Klare Details in hellen wie in dunklen Bereichen

Wireless Twin Camera
Sub-Kamera-Bilder per Smartphone einfügen
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
65 mm
Batterie
Batteriekapazität
1940 mAh
Anzahl unterstützter Batterien
1
Aufladequelle
USB
Stillstehendes Bild
Maximale Bildauflösung
6528 x 3672 Pixel
Standbild Auflösung(en)
4736 x 2664, 1920 x 1080, 5472 x3648, 3984 x 2656, 1728 x 1152
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Bildsensor
Megapixel insgesamt
24 MP
Sensor-Typ
BSI
Effektive Megapixel (Bild)
24 MP
Effektive Megapixel (Film)
12.6 MP
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Near Field Communication (NFC)
Ja
Verpackungsinhalt
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Batterien enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Video
Unterstützte Videoformate
AVC,AVCHD,H.264
Kamera
Camcorder Typ
Handkamerarekorder
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Schwedisch, Türkisch
Speichermedien
Aufzeichnungsmedien
Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD,SDHC,SDXC
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC,MP4
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Ja
Touchscreen
Ja
Technische Details
USB-Ladekabel
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Linsensystem
Optischer Zoom
20 x
Digitaler Zoom
50 x
Bildstabilisator
Ja
Weitere Suchbegriffe: camcorder, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokameras
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 328,02*
€ 337,96*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 340,97*
€ 351,23*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 344,50*
€ 354,87*
pro Packung
Frei Haus
ab € 344,77*
€ 355,24*
pro Stück
€ 45,00*
ab € 376,42*
€ 388,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,96*
€ 402,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
VW-ACT190E-K
ab € 89,89*
Zubehör
Panasonic
VW-VBT190E-K
ab € 49,60*
Zubehör
Panasonic
VW-VBT380E-K
ab € 78,74*
Zubehör
Panasonic
VW-VMS10E-K
ab € 104,93*
Zubehör
Panasonic
VW-W4907HGUK
ab € 157,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG