Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1781VA-4G Gigabit Ethernet 3G 4G Schwarz, Silber WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems 1781VA-4G Gigabit Ethernet 3G 4G Schwarz, Silber WLAN-Router
Lancom Systems 1781VA-4G Gigabit Ethernet 3G 4G Schwarz, Silber WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26070769
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62048
EAN/GTIN:
     4044144620485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3G Router
4G Router
ADSL Router
DSL Router
Der LANCOM 1781VA-4G ist ein professioneller, leistungsstarker VPN-Router für Highspeed-Internetzugänge mit integriertem VDSL2- / ADSL2+-Modem und Dual-SIM-LTE. Dank dieser flexiblen Anschlussmöglichkeiten ist er die leistungsstarke Grundlage für kompromisslose Backup-Szenarien und höchste Betriebssicherheit. Die umfangreichen IPSec-VPN-Funktionalitäten des LANCOM 1781VA-4G garantieren parallel die sichere Anbindung an das Unternehmensnetzwerk. Die richtige Wahl für sichere, zuverlässige und zukunftsfähige Netzwerklösungen "Made in Germany".

Profi-VPN-Router mit VDSL2- und ADSL2+-Modem
Dank des integrierten VDSL2- / ADSL2+-Modems und VDSL2-Vectoring-Unterstützung ermöglicht der LANCOM 1781VA-4G Highspeed-VDSL mit bis zu 100 MBit/s und bietet maximale Flexibilität für einen Übergang von ADSL zu VDSL. Die optimale Wahl im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit des Netzwerks.

Dual-SIM-LTE mit bis zu 100 MBit/s
Dank der zwei integrierten SIM-Karten-Slots ermöglicht der LANCOM 1781VA-4G intelligente Mobilfunk-Backups beispielsweise bei Provider-Ausfall oder Verbrauch des mobilen Datenvolumens. Er ist somit die leistungsstarke Grundlage für kompromisslose Backup-Szenarien und hochverfügbare Netzanschlüsse in jeder Branche.

Sichere Standortvernetzung über VPN
Der LANCOM 1781VA-4G bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Die 5 bereits integrierten IPSec-VPN-Kanäle garantieren maximale Verschlüsselung, die sichere Anbindung mobiler Mitarbeiter und den Schutz unternehmensinterner Daten. Mit der LANCOM VPN Option kann der Router mit bis zu 25 VPN-Kanälen aufgerüstet werden. So ist das Netzwerk optimal skalierbar und die Infrastruktur wächst bei Bedarf mit – ohne zusätzliche Hardwarekomponenten.

Stateful Inspection Firewall
Ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall schützt der LANCOM 1781VA-4G das gesamte Netzwerk. Mit Funktionen wie Intrusion Prevention und Denial of Service Protection gewährleistet der Business-VPN-Router optimalen Schutz, so dass alle Daten im Netzwerk sicher sind.

Advanced Routing & Forwarding
Der LANCOM 1781VA-4G stellt bis zu 16 sicher isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte zur Verfügung. Eine elegante Möglichkeit, alle IP-Anwendungen über einen zentralen Router zu führen und die verschiedenen Kommunikationskanäle sicher voneinander abzugrenzen.

ISDN-VoIP-Umwandlung
Mit der LANCOM All-IP Option kann der Business-VPN-Router ganz einfach zum IP-ISDN-Gateway aufgerüstet werden. Dadurch entstehen zahlreiche Vorteile, wie der Weiterbetrieb von ISDN-TK-Anlagen oder der Mischbetrieb aus VoIP- und ISDN-TK-Komponenten ohne Austausch der vorhandenen Hardware. Dank des integrierten Voice Call Managers und Session Border Controllers bietet der Router zudem zahlreiche Telefoniefunktionen sowie höchste Sicherheit und Qualität für Ihre Telefonie.

Gigabit Routing Performance
Durch die Unterstützung von Hardware-NAT erreicht der LANCOM 1781VA-4G eine Routing Performance von bis zu 930 MBit/s. Dadurch wird die Übertragung von IP-Paketen maximal beschleunigt. Die leistungsstarke Hardware-Plattform erlaubt zudem eine VPN-Verschlüsselungsleistung von 250 MBit/s und bietet auch bei Erweiterung um Software-Optionen starke Leistungsreserven.

Security Made in Germany
Auf einem Markt, der weitgehend US-amerikanisch und asiatisch geprägt ist, bietet LANCOM maximale Sicherheit "Made in Germany". So wird das gesamte LANCOM Kernportfolio in Deutschland entwickelt, gefertigt und nach höchsten Sicherheits-, Datenschutz- und Qualitätsstandards geprüft. Auch das eigene „Closed Source“-Betriebssystem LCOS wird am Firmensitz in Deutschland in einer BSI-zertifizierten, hochsicheren Umgebung von unseren eigenen Mitarbeitern erstellt - unter Berücksichtigung der höchsten Sicherheits-, Verschlüsselungs- und Qualitätsstandards.

Maximale Zukunftssicherheit
Alle LANCOM Produkte basieren auf professionellem Know-How, einer langjährigen IT-Erfahrung sowie qualitativ hochwertigen Materialien. Grundsätzlich werden alle Geräte mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet und selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Operating Systems – LCOS – mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet damit einen echten Investitionsschutz.

Netzwerklösung mit System
Die LANCOM VPN-Router sind die Grundlage für sicher verschlüsselte Standortvernetzung und Highspeed-Internetzugang. Als professionelle Systemkomponente sind sie voll kompatibel zu allen LANCOM Netzwerkkomponenten und ermöglichen eine flexible Skalierung und Erweiterung um weitere LANCOM Komponenten. So entsteht eine sichere und flexible Gesamtlösung, auf die Sie sich verlassen können. Dabei lässt sich das Netzwerk sowie jedes einzelne Gerät zentral verwalten und überwachen – eine Lösung mit System.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,MSCHAPv2,RSA
MAC Adressen Filtern
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
5
URL-Filterung
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Wireless LAN Charakteristiken
Anzahl Kanäle
25 Kanäle
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
EDGE,GPRS
3G-Standards
HSPA,UMTS
4G-Standard
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Portweiterleitung
Ja
Kurznachrichtendienst (SMS)
Ja
Router Protokoll
RIP-2
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (typisch)
18 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
DSL Charakteristiken
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 55022, EN 55024
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,83*
€ 729,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,34*
€ 725,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,97*
€ 715,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
62046
ab € 456,21*
Ähnlich
LANCOM Systems
62042
ab € 595,18*
Ähnlich
LANCOM Systems
62038
ab € 499,54*
Ähnlich
LANCOM Systems
62045
ab € 532,91*
Ähnlich
LANCOM Systems
62052
ab € 499,58*
Ähnlich
LANCOM Systems
62053
ab € 509,46*
Ähnlich
LANCOM Systems
62058
ab € 652,60*
Ähnlich
LANCOM Systems
62055
ab € 563,85*
Ähnlich
LANCOM Systems
62056
ab € 583,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG