Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Silicon Power microSDHC, 4GB Speicherkarte Klasse 6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Silicon Power microSDHC, 4GB Speicherkarte Klasse 6
Silicon Power microSDHC, 4GB Speicherkarte Klasse 6
Silicon Power microSDHC, 4GB Speicherkarte Klasse 6
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25999263
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP004GBSTH006V10SP
EAN/GTIN:
     4710700391693
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
RoHS-Kompatibel
Ja
Energie
Speicherspannung
2.1,2.6,2.7,2.8,3.3,3.6 V
Leistung
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 95 %
Gewicht & Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.6 g
Verpackungsinformation
Speicheradapter enthalten
SD
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.