Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DataLocker DL3 960 GB Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25961743
Hersteller:
     DataLocker
Herst.-Nr.:
     DL960V3SSD
EAN/GTIN:
     0893760002595
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Weitere Informationen:
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
RoHS-Kompatibel
Ja
Zertifizierung
TAA Compliant, Compliant, FCC, CE
Gehäusematerial
SSD Speicherkapazität
960 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
USB Typ-A
USB-Version
3.0 (3.1 Gen 1)
Gewicht & Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,10*
€ 526,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,07*
€ 522,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,94*
€ 496,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.