Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elba 400047652 Notizbuch 140 Blätter Schwarz A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Office Black 'n Red Spiralbuch A5, kariert 5 mm, 70 Blatt, 90 g/m²
Oxford Office Black 'n Red Spiralbuch A5, kariert 5 mm, 70 Blatt, 90 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25920733
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400047652
EAN/GTIN:
     4006140009244
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Der Oxford Black n' Red Collegeblock überzeugt durch eine hochwertige Optik, dank mattem Cover mit markanter Wibalin-Struktur. Die rote Doppelspirale und der extra robuste Deckel sorgen für eine langlebige, einwandfreie Optik. Dank der Mikroperforation lässt sich jedes einzelne Blatt einfach uns sauber heraustrennen.

- Verfügt über ein übergroßes Hardcover zum Schutz der Notizen
- Personalisierbares Deckblatt
- Extraweißes, seidenglattes 90 g/m² Optik Paper®
- Die rote Doppelspiralbindung ermöglicht 360° Umblättern jedes einzelnen Blattes
- A5 Collegeblock, 5 mm kariert, 70 Blatt
- Seidenglattes, weißes 90 g/m² Optik Paper® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint
- 5 mm Kästchen
- Die robuste, rote Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während der Collegeblock flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Das übergroße Hardcover mit Wibalin-Struktur bietet zusätzlichen Schutz der Notizen
- Kompatibel mit der SCRIBZEE® App um Notizen zu scannen, zu organisieren und zu teilen
Weitere Informationen:
Verpackungsinformation
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Funktionen
Zielgruppe
Adult
Blätter Anzahl
140 Blätter
Produktfarbe
Schwarz
Spiralfarbe
Rot
Färbung
Einfarbig
Format
A5
Bucheinband-Typ
Hardcover
Mediengewicht
90 g/m²
Liniertes Papier
Ja
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Spiraltyp
Doppelt
Gewicht & Abmessungen
Breite
148 mm
Tiefe
210 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.