Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D-Link DIR-895L/R Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Rot WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DIR-895L/R Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Rot WLAN-Router
D-Link DIR-895L/R Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz, Rot WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     1231-5608-16P
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIR-895L/R
EAN/GTIN:
     0790069418075
Suchbegriffe:
3G Router
DSL Router
Router
UMTS Router
Weitere Informationen:
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Weitere Spezifikationen
Frequenzbereich
2.4 - 5 GHz
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
USB-Version
2.0/3.0 (3.1 Gen 1)
Frequenzband
2.4 & 5 GHz
Leistung
Eingebauter Prozessor
1.4 GHz Dual Core Processor
Prozessor-Taktfrequenz
1400 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.0 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports
1
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
8
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
pro Stück
€ 2,51*
ab € 299,75*
€ 314,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 296,96*
€ 314,86*
pro Packung
Frei Haus
ab € 430,47*
€ 443,58*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,79*
€ 374,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,85*
€ 372,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,75*
€ 356,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,51*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.