Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower PR3000ELCDSL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower PR3000ELCDSL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
CyberPower PR3000ELCDSL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
CyberPower PR3000ELCDSL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
CyberPower PR3000ELCDSL Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 3 kVA 2700 W 9 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25885075
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     PR3000ELCDSL
EAN/GTIN:
     4712364146367
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Die Professional Tower USV Serie bietet professionellen Schutz für Server, Hardware der Telekommunikation und Netzwerkgeräte. Neben automatischer Spannungsregelung (AVR) liefert die USV eine reine Sinuswelle, was eine stabile und optimale Spannungsversorgung für die angeschlossenen Geräte sicherstellt. Per optionaler SNMP/HTTP-Karte kann die USV remote über einen Web-Browserüberwacht und gesteuert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
221 mm
Gewicht
24500 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
12 min
Akkuladezeit
8 h
Automatischer Batterietest
Ja
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
2700 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
283 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Output Frequenz
50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Anstieg der Energiemenge
405 J
Notstrom Aus (EPO)
Ja
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Auto-Neustart
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
PowerPanel Business Edition
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, ups usb, ups, ups 3000va
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,33*
€ 907,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,70*
€ 894,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,36*
€ 879,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,89*
€ 861,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,57*
€ 820,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CyberPower
PR1000ELCD
ab € 364,67*
Zubehör
CyberPower
PR1500ELCD
ab € 466,47*
Zubehör
CyberPower
PR750ELCD
ab € 247,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.