Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Valueline VLR-RC001 IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Valueline VLR-RC001 IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Valueline VLR-RC001 IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Valueline VLR-RC001 IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Valueline VLR-RC001 IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25875725
Hersteller:
     Valueline
Herst.-Nr.:
     VLR-RC001
EAN/GTIN:
     5412810223091
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen
Weitere Informationen:
Leistung
Anzahl der Marken in der Datenbank
> 250
Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Batterien
2
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Plug
Ja
Verpackungsinhalt
Betriebsanleitung
Ja
Knöpfe
Eingangssignal
Drucktasten
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung Nutzung
Kabel, DVDR-HDD, SAT, TV, VCR
Material
Kunststoff, Kautschuk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
König
KN-EASYPRO20B
ab € 5,40*
Ähnlich
König
KN-PCRC40
ab € 8,70*
Ähnlich
König
KN-RCU10B
ab € 4,12*
Ähnlich
König
KN-RCU40B
ab € 4,22*
Ähnlich
König
KN-SMARTPRO10
ab € 5,33*
Ähnlich
König
KN-SMARTPRO20
ab € 5,33*
Ähnlich
König
KN-SMARTPRO40
ab € 5,36*
Ähnlich
König
KN-RCSO
ab € 3,58*
Ähnlich
König
KN-SMARTHOTEL2
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG