Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley MOBILE Job Chest Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley MOBILE Job Chest Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Stanley MOBILE Job Chest Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Stanley MOBILE Job Chest Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Stanley MOBILE Job Chest Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Stanley MOBILE Job Chest Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Stanley MOBILE Job Chest Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25867210
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Extra große Montagebox mit 190 Liter Stauraum

Metallverschlüsse

Herausziehbarer Handgriff

Mit herausnehmbarer Ablage

Zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken

Zwei große Vollgummiräder für Stabilität und Sicherheit

Maximale Belastbarkeit 50 kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
962 mm
Tiefe
578 mm
Höhe
591 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,48*
€ 162,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-75531
ab € 148,67*
Ähnlich
Stanley
FMST1-73601
ab € 95,05*
Ähnlich
Stanley
1-94-850
ab € 109,91*
Ähnlich
Stanley
1-92-978
ab € 57,19*
Ähnlich
Stanley
1-97-503
ab € 46,63*
Ähnlich
Stanley
STST1-80150
ab € 47,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.