Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi EMS254L 4500 RPM 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi EMS254L 4500 RPM 2000 W
Ryobi EMS254L 4500 RPM 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25246211
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133001202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
  • Exactline Laser Technologie™ für eine exakte Schnittanzeige
    - Absaugvorrichtung
    - 2-fache LED Beleuchtung
    - Integrierte Schnitttiefeneinstellung zum Nuten
    - Kompaktes Design durch innenliegende Doppelrohrführung
    - Zugfunktion
    - Separater Tragegriff für bequemen Transport
    - Gehrungswinkel stufenlos einstellbar, 9 Rasterungen bei 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
    - Livetool Indicator™ Spannungsanzeige
    - GripZone+™
    - beinhaltet 24 Z Hartmetall-Sägeblatt, Tischverbreiterungen, Werkstückspannvorrichtung, Spanfangsack, Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Klingendurchmesser
254 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
4500 RPM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,38*
€ 405,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,97*
€ 400,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,08*
€ 358,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,83*
€ 349,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,59*
€ 341,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.