Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

König KN-RCU10B IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König KN-RCU10B IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
König KN-RCU10B IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
König KN-RCU10B IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
König KN-RCU10B IR Wireless Drucktasten Schwarz Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25117076
Hersteller:
     König
Herst.-Nr.:
     KN-RCU10B
EAN/GTIN:
     5412810178919
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universal-fernbedienungen
Weitere Informationen:
Leistung
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Batterie
Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Batterien
2
Knöpfe
Eingangssignal
Drucktasten
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung Nutzung
TV
Verpackungsinformation
Paketgewicht
174 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
125 x 280 x 40 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
König
KN-EASYPRO20B
ab € 5,33*
Ähnlich
König
KN-PCRC40
ab € 8,69*
Ähnlich
König
KN-RCU40B
ab € 4,21*
Ähnlich
König
KN-SMARTPRO10
ab € 5,32*
Ähnlich
König
KN-SMARTPRO20
ab € 5,36*
Ähnlich
König
KN-SMARTPRO40
ab € 5,38*
Ähnlich
Valueline
VLR-RC001
ab € 1,58*
Ähnlich
König
KN-RCSS
ab € 3,45*
Ähnlich
König
KN-RCSO
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG