Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek 56-263 Stromkabel Schwarz, Rot 0,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek 56-263 Stromkabel Schwarz, Rot 0,4 m
Ctek 56-263 Stromkabel Schwarz, Rot 0,4 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25116825
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verlängerungskabel für Zigarettenan...
Zigarettenanzünderkabel
zigarettenanzünderkabel ctek
verlängerungskabel für zigarettenan...
Dies ist ein Schnellverbinder für ein wirklich problemloses Laden.
Die Batterie wird über die 12 V-Steckdose des Fahrzeugs geladen (vorher Zigarettenanzünderanschluss genannt).
Das Universalmodell passt in Steckdosen mit 12 mm und 21 mm Durchmesser.

Kabellänge: 40 cm
Geliefert wird es mit einer Garantie von 2 Jahren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
0.4 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
56-309
ab € 56,48*
Sonstiges
Ctek
56-305
ab € 59,03*
Sonstiges
Ctek
56-256
ab € 102,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-AL450
ab € 64,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.