Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek 56-915 Ausrüstungstasche/-koffer Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek 56-915 Ausrüstungstasche/-koffer Cover Schwarz
Ctek 56-915 Ausrüstungstasche/-koffer Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25116822
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-915
EAN/GTIN:
     k.A.
Schützt Ihr CTEK-Ladegerät vor Stößen und Kratzern. Verleiht auf rutschigen Oberflächen zusätzliche Grifffestigkeit.

Aus haltbarem Silikongummi.

Der CTEK BUMPER passt genau über das Gehäuse Ihres CTEK-Ladegerätes.

Geeignet für alle CTEK -Ladegeräte von 3,6 - 5,0 A.

Größe: 168 x 70 x 43 mm
Gewicht: 0,04 kg
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
CTEK 3.6-5.0A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
56-309
ab € 56,74*
Sonstiges
Ctek
56-305
ab € 58,87*
Sonstiges
Ctek
56-882
ab € 84,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-AL450
ab € 64,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.