Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek 56-384 Internes Stromkabel 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek 56-384 Internes Stromkabel 1 m
Ctek 56-384 Internes Stromkabel 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25116820
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-384
EAN/GTIN:
     7350009563840
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Batteriewächter
Abgreifklemme
Dieser Schnellverbinder mit Anzeigeinstrument wird mit Klemmen an die Batterie angeschlossen. Das macht das Gerät praktisch für Anwender, die ein tragbares Anzeigeinstrument mit Schnellverbinder benötigen, z. B. Besitzer von mehreren Fahrzeugen, oder Werkstätten.

Artikelnummer: 56-384
Kabellänge: 100 cm
Sicherung: 15 A
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kompatibilität
XS 0.8, MXS 3.8, MXS 5.0 POLAR, LITHIUM XS, MXS 7.0, MXS 10, M 45, M 100, MXT 4.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,1651*
€ 16,8565
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,0851*
€ 16,7613
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
56-573
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.