Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D-Link DSL-3590L Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DSL-3590L Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz WLAN-Router
D-Link DSL-3590L Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz WLAN-Router
D-Link DSL-3590L Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz WLAN-Router
D-Link DSL-3590L Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Gigabit Ethernet Schwarz WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE8-25077876
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSL-3590L
EAN/GTIN:
     0790069409165
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
Weitere Informationen:
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
DSL, LAN, Leistung, USB, WLAN
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA,WPA2,WPS
Firewall
Ja
NAT, SPI
Weitere Spezifikationen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Eingangsstrom
2.5 A
xDSL-Verbindung
Ja
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
IEEE 802.11ac
WLAN-Standards
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Software
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100-240 V
Stromversorgung
24 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
RJ-11 ports Quantität
1
DC-Anschluss
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
123.5 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
587.5 g
DSL Charakteristiken
ADSL2+
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
6
WAN-Verbindung
DSL-WAN
Ja
Zertifikate
DLNA-zertifiziert
Ja
Zertifizierung
RoHS, RCM
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
DSL
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.