Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200067111 Millimeterpapier A3 90 g/m² 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson 200067111 Millimeterpapier A3 90 g/m² 50 Blätter
Canson 200067111 Millimeterpapier A3 90 g/m² 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24964050
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200067111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
canson millimeterpapier a3
Weitere Informationen:
Merkmale
Papiergröße
A3
Druckmediengewicht
90 g/m²
Breite
270 mm
Länge (mm)
400 mm
Blätter pro Packung
50 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200067106
ab € 6,60*
Sonstiges
Canson
200067107
ab € 6,66*
Sonstiges
Canson
C200067109
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.