Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200067107 Millimeterpapier A4 90 g/m² 50 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson 200067107 Millimeterpapier A4 90 g/m² 50 Blätter
Canson 200067107 Millimeterpapier A4 90 g/m² 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24964048
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200067107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
millimeterpapier a4 90 g
Weitere Informationen:
Merkmale
Papiergröße
A4
Druckmediengewicht
90 g/m²
Breite
210 mm
Länge (mm)
297 mm
Blätter pro Packung
50 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200067106
ab € 6,63*
Sonstiges
Canson
200067111
ab € 11,12*
Sonstiges
Canson
C200067109
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.