| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-24891335 Herst.-Nr.: SK120XVW-E9 EAN/GTIN: 6944904407098 |
| |
|
| | |
| Bei der Saker Serie handelt es sich um eine hochwertige Leinwand in einem formschönen Aluminiumgehäuse. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz entwickelt worden. Das Projektionstuch ist Fiberglas verstärkt und erreicht dadurch eine sehr gute Planlage.
Leinwandmaterial: - MaxWhite FG (Fiberglas), 1,1 Gain - Active 3D und 4K Ultra HD fähig - 180° Betrachtungswinkel - Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite
Design & Installation: - Gewölbtes, emailliertes Aluminiumgehäuse - Befestigungskit für Wand oder Deckenmontage - Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken - Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit um die LW optimal und einfach auszurichten - Plug & Play
Zertifiziert nach US Standard: - Greenguard und Greenguard Gold UL 2818
Steuerung: - Eingebauter Funk- und Infrarotempfänger mit dazugehöriger Funk- und Infrarotfernbedienung - Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter) - Wireless 5-12V Trigger inklusive - RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren
Qualität und Verlässlichkeit: - Leiser Motor - 2 Jahre Herstellergarantie
Zubehör: IR & RF Fernbedienung, Wandschalter, 12 Volt Trigger Kabel Weitere Informationen: Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | Leistungen | Diagonal | 120 " | | Natives Seitenverhältnis | 4:3 | | Einsehbare Bildschirmhöhe (H) | 1828.8 mm | | Einsehbare Bildschirmbreite (B) | 2438.4 mm | | Antriebstyp | Motorisiert | | Diagonal | 304.8 cm | | Leuchtdichtefaktor | 1,1 | | Sichtwinkel | 180 ° | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2783.8 mm | | Tiefe | 102 mm | | Höhe | 2225 mm | | Gewicht | 13580 g | Design | Rahmentyp | Klapprahmen | | Schwarzer Vorlauf | 229 mm | | Gehäusefarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 90106000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, Rahmen-Projektionsleinwände, Rahmen-Projektionswände, beamerleinwand 4:3, elektrische bildleinwand, elite screens projektionswand |
| | |
| |