Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Saker SK135NXW-E6" Motorleinwand Premium 290,7cm x 181,7cm (BxH) 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Saker SK135NXW-E6" Motorleinwand Premium 290,7cm x 181,7cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK135NXW-E6" Motorleinwand Premium 290,7cm x 181,7cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK135NXW-E6" Motorleinwand Premium 290,7cm x 181,7cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK135NXW-E6" Motorleinwand Premium 290,7cm x 181,7cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK135NXW-E6" Motorleinwand Premium 290,7cm x 181,7cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK135NXW-E6" Motorleinwand Premium 290,7cm x 181,7cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Saker SK135NXW-E6" Motorleinwand Premium 290,7cm x 181,7cm (BxH) 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24891321
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     SK135NXW-E6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Saker Serie handelt es sich um eine hochwertige Leinwand in einem formschönen Aluminiumgehäuse. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz entwickelt worden. Das Projektionstuch ist Fiberglas verstärkt und erreicht dadurch eine sehr gute Planlage.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite FG (Fiberglas), 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Gewölbtes, emailliertes Aluminiumgehäuse
- Befestigungskit für Wand oder Deckenmontage
- Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken
- Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit
um die LW optimal und einfach auszurichten
- Plug & Play

Zertifiziert nach US Standard:
- Greenguard und Greenguard Gold UL 2818

Steuerung:
- Eingebauter Funk- und Infrarotempfänger mit dazugehöriger
Funk- und Infrarotfernbedienung
- Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter)
- Wireless 5-12V Trigger inklusive
- RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren

Qualität und Verlässlichkeit:
- Leiser Motor
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
IR & RF Fernbedienung, Wandschalter, 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Diagonal
135 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1816.1 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2908.3 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
342.9 cm
Format
weit
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
3251.2 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
2136.1 mm
Gewicht
15200 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
152 mm
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,31*
€ 711,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,87*
€ 687,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,76*
€ 661,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,66*
€ 646,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,08*
€ 621,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.