Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Saker SK100XVW-E10" Motorleinwand Premium 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Saker SK100XVW-E10" Motorleinwand Premium 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK100XVW-E10" Motorleinwand Premium 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK100XVW-E10" Motorleinwand Premium 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK100XVW-E10" Motorleinwand Premium 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK100XVW-E10" Motorleinwand Premium 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK100XVW-E10" Motorleinwand Premium 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens "Saker SK100XVW-E10" Motorleinwand Premium 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24891300
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     SK100XVW-E10
EAN/GTIN:
     6944904407074
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Saker Serie handelt es sich um eine hochwertige Leinwand in einem formschönen Aluminiumgehäuse. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz entwickelt worden. Das Projektionstuch ist Fiberglas verstärkt und erreicht dadurch eine sehr gute Planlage.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite FG (Fiberglas), 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 180° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Gewölbtes, emailliertes Aluminiumgehäuse
- Befestigungskit für Wand oder Deckenmontage
- Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken
- Wandhalterung mit Verschiebemöglichkeit
um die LW optimal und einfach auszurichten
- Plug & Play

Zertifiziert nach US Standard:
- Greenguard und Greenguard Gold UL 2818

Steuerung:
- Eingebauter Funk- und Infrarotempfänger mit dazugehöriger
Funk- und Infrarotfernbedienung
- Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter)
- Wireless 5-12V Trigger inklusive
- RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren

Qualität und Verlässlichkeit:
- Leiser Motor
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
IR & RF Fernbedienung, Wandschalter, 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1524 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2032 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
254 cm
Format
Video
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2374.9 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
1945.6 mm
Gewicht
12600 g
Design
Rahmentyp
Befestigter Rahmen
Schwarzer Vorlauf
254 mm
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,84*
€ 592,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,56*
€ 563,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,62*
€ 542,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,47*
€ 531,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.