Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech WF2710 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech WF2710 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Inter-Tech WF2710 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Inter-Tech WF2710 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Inter-Tech WF2710 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Inter-Tech WF2710 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Inter-Tech WF2710 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24853085
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88883004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
Der Netis Router WF2710 ist mit der nächsten Wi‐Fi Technologie der Generation (802.11AC) ausgestattet und bietet simultane Verbindungen in beiden Funkfrequenzbereichen mit Geschwindigkeiten von bis zu 450Mbps im 5GHz Band und 300Mbps im 2.4GHz Band.

Ideal für schnelle Downloads und Streaminganwendungen
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Link, WPS, Leistung, WAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, WPA2-PSK, TKIP, 128-bit WEP, WPS, WPA, WPA-PSK, WPA2
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,18,270,5.5,300,24,6,36,9,144,450,11,48,12,54 Mbit/s
Eingangsstrom
1 A
Frequenzband
2.4 & 5 GHz
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
VPN Unterstützung
PPTP, L2TP, IPSEC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
151 g
Merkmale
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, KC
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max)
5 dBi
Anzahl der Antennen
3
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.