Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 5480306 Ringmappe A4 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 5480306 Ringmappe A4 Rot
Herlitz 5480306 Ringmappe A4 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24778871
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5480306
EAN/GTIN:
     4008115480300
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Rot
Innenfarbe
Weiß
Anzahl Ringe
2
Rückenbreite
80 mm
Daumenbohrung
Ja
Etikettenhalter
Ja
Abdeckung-Verriegelungsschlitze
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.