Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20375 Fotostudio-Dauerbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20375 Fotostudio-Dauerbeleuchtung
Walimex 20375 Fotostudio-Dauerbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24745259
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20375
EAN/GTIN:
     4250234503754
Suchbegriffe:
Fotostudio Dauerlicht
fotostudio dauerlicht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
980 mm
Höhe (max)
2560 mm
Gewicht
2165 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Höhenverstellbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
500 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
800 Lux
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 612,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,21*
€ 821,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,21*
€ 803,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,77*
€ 776,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,41*
€ 760,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,94*
€ 729,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.