Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 95999 Webcam 3,14 MP 2048 x 1536 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 95999 Webcam 3,14 MP 2048 x 1536 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 95999 Webcam 3,14 MP 2048 x 1536 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 95999 Webcam 3,14 MP 2048 x 1536 Pixel USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 95999 Webcam 3,14 MP 2048 x 1536 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24700071
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     95999
EAN/GTIN:
     4043619959990
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mini-Kamera
Minicamera
Minikamera
Das Delock USB 2.0 Kameramodul bietet in sehr kompakter Bauform eine hohe Auflösung bei geringem Stromverbrauch. Es ist ideal für die Integration in Ihre Projekte geeignet. Es handelt sich bei diesem Kameramodul um den mechanisch und anschlusstechnisch kompatiblen Nachfolger des Moduls 95933. Die Verwendung eines lichtempfindlichen Sensors mit rückwärtiger Belichtung (BSI) erweitert den Anwendungsbereich dieses Moduls.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Mindestsystemvoraussetzungen
MS DirectX 9.0c
Min. benötigter RAM
128 MB
Sonstige Funktionen
Minimum Prozessor
P4 1.4 GHz
Maximale Blendenzahl
2,8
Kamera Empfindlichkeit
0.6 V (Lux. sec)
Objektiv
6.35 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Design
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
5.8 mm
Leistungen
Megapixel (ca.)
3.14 MP
Maximale Video-Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Autofokus
Ja
Fokuseinstellung
Auto
Rauschverhältnis (SNR)
36 dB
Weißabgleich
Auto
Arbeitsspannung
5 V
Weitere Suchbegriffe: Web Cam, Web Kamera, Webcam, delock webcam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.