Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht 12 V KFZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht 12 V KFZ Schwarz
Albrecht 12 V KFZ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24654124
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     7575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ-Ladekabel
Stromkabel für AE 2980/90 /502/201/65/67/180 H/ Alan 42 Multi
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Verbindungswinkel
90 °
Kompatibilität
AE 2980/90/502/201/65/67/180 H/ Alan 42 Multi
Weitere Suchbegriffe: kfz-ladekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.