Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 42450069 Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 42450069 Ringmappe A4 Schwarz
Leitz 42450069 Ringmappe A4 Schwarz
Leitz 42450069 Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24633620
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42450069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Innovatives Ringbuch in attraktiven Farben und gebürsteter Alu-Optik. Aus leichtem Material und mit ergonomischer Form perfekt für unterwegs oder für den Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
280 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
480 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 125 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50060069
ab € 9,16*
Zubehör
Leitz
39770069
ab € 3,15*
Zubehör
Esselte
52540069
ab € 4,38*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,72*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
47900000
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.