Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

One For All URC 1911 Fernbedienung IR Wireless Black Press buttons


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All URC 1911 Fernbedienung IR Wireless Black Press buttons
One For All URC 1911 Fernbedienung IR Wireless Black Press buttons
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24631397
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     URC 1911
EAN/GTIN:
     8716184065675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
universalfernbedienung one for all
universal-fernbedienungen
Kunden Vorteile
• Die einzig wahre LG Ersatzfernbedienung
• Kein Setup erforderlich
• Unterstützt alle gängigen LG Funktionen wie Q.Menü, Netcast, T.OPT,
Q.View, AD, 3D und Input
• Kurvenförmige Lautstärke und Kanal +/- Tasten für komfortabelen Halt
• Lernfunktion ermöglicht die Anpassung der Fernbedienung
an Ihre Bedürfnisse
• Unterstützt alle LG Fernsehgeräte, Plasma, LCD und LED Modelle
Weitere Informationen:
Leistung
Maximale Reichweite
15 m
Arbeitsfrequenz
0 - MHz
Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Batterien
2
Ergonomie
Unterstützte Sprachen
BUL, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SLK, Türkisch
Lieferumfang
Anzahl
1
Knöpfe
Eingangssignal
Drucktasten
Anpassbare Knöpfe
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Produktfarbe
Schwarz
Fernbedienung Nutzung
TV
Markenkompatibilität
LG
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
189 g
Verpackungsart
Sichtverpackung
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
88 g
Breite
51 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
205 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00084035
ab € 12,05*
Sonstiges
Marmitek
08171
ab € 24,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.