Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K8084 Fernbedienung Kabelgebunden Audio Drehregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman K8084 Fernbedienung Kabelgebunden Audio Drehregler
Velleman K8084 Fernbedienung Kabelgebunden Audio Drehregler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24596398
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K8084
EAN/GTIN:
     5410329374440
Wenn Sie einen unserer Verstärker (klein oder groß) verwenden, so brauchen Sie immer eine Lautstärke - und vorzugsweise auch eine Klangregelung.
Dieser Satz wird mit allen Eingangs- und Ausgangsanschlüssen und Potentiometern.
Außerdem können Sie auch das Eingangssignal verstärken oder dämpfen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
1
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Design
Schnittstelle
Kabelgebunden
Fernbedienung Nutzung
Audio
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
70 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.