Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFast 2.0 USB3.0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend CFast 2.0 USB3.0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend CFast 2.0 USB3.0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend CFast 2.0 USB3.0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend CFast 2.0 USB3.0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Transcend CFast 2.0 USB3.0 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24467252
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-RDF2
EAN/GTIN:
     760557830238
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
RDF2

Transcends CFast 2.0 RDF2 Kartenleser ist speziell auf professionelle Filmemacher abgestimmt, die mit CFast Speicherkarten höchste Effizienz bei der Datenübertragung anstreben. Mit der SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle erreicht der RDF2 beeindruckende Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 500MB/s* - das Zehnfache einer USB 2.0 Schnittstelle. Dadurch sparen Sie bei der Übertragung hochauflösender Audiodateien deutlich Zeit, die Sie in wichtigere Aufgaben investieren können. Vom Studio bis zum Drehort und zurück - durch seine kompakten Abmessungen lässt sich der Kartenleser mühelos transportieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Technische Details
USB
Ja
Energie
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, CF Typ II
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.6 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
26 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-RDF5R
ab € 6,02*
Zubehör
Transcend
TS-RDF5K
ab € 5,87*
Zubehör
Transcend
TS-RDF8K2
ab € 9,57*
Zubehör
Transcend
TS-RDF5W
ab € 5,20*
Zubehör
Transcend
TS-RDF9K2
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.