Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Flex Lineal-Set Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped Flex Lineal-Set Kunststoff
Maped Flex Lineal-Set Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24459073
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     244069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
Geometrie-Set
Mathe-Set
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Lineallänge
150 mm
Dreieckslänge (45°)
120 mm
Dreieckslänge (60°)
120 mm
Winkelmesserlänge
100 mm
Merkmale
Messgeräte enthalten
Protractor, Lineal, Dreieck
Produktfarbe
Blau, Durchscheinend
Material
Kunststoff
Dreieckstyp
45° & 60°
Winkelmessertyp
Halbkreis
Anzahl der Lineale
1
Anzahl der Dreiecke
2
Anzahl der Winkelmesser
1
Progressive Graduierung
Ja
Doppel-Graduierung
Ja
Spezielles Zentrum
Ja
Visuelle Indikatoren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Stoßfest
Ja
Flexibilität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maped
242120
ab € 0,41*
Zubehör
Maped
244120
ab € 0,84*
Zubehör
Maped
244030
ab € 0,76*
Zubehör
Maped
244040
ab € 1,52*
Zubehör
Maped
244421
ab € 0,89*
Zubehör
Maped
244621
ab € 0,90*
Zubehör
Maped
244304
ab € 1,87*
Zubehör
Maped
244180
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.