Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson 200012472 Zeichenpapier 1 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson 200012472 Zeichenpapier 1 Blätter
Canson 200012472 Zeichenpapier 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24458838
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     200012472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparent-Zeichenpapier
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
660 mm
Länge (mm)
20000 mm
Druckmediengewicht
95 g/m²
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
1 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,968* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
200012104
ab € 13,87*
Sonstiges
Canson
200012129
ab € 35,49*
Sonstiges
Canson
12128
ab € 26,51*
Sonstiges
Canson
12127
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.