Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Linksys EA6100 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Linksys EA6100 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz
Linksys EA6100 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz
Linksys EA6100 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz
Linksys EA6100 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz
Linksys EA6100 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     832-154467
Hersteller:
     Linksys
Herst.-Nr.:
     EA6100-EJ
EAN/GTIN:
     4260184664757
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
Router
Wireless Lan Router
ÜBERBLICK
Bietet schnelle, zuverlässige AC-WLAN-Technologie mit Geschwindigkeiten, die bis zu 2,8x schneller sind als der WLAN-Standard N.

FAST DREIMAL SCHNELLER ALS DER FUNKSTANDARD N
AC-WLAN, ein Funkstandard der nächsten Generation, ist bis zu dreimal schneller als der Funkstandard N.

SIMULTANES DUAL-BAND (2,4 + 5 GHZ)
Bietet eine stärkere Verbindung und gleichzeitig eine größere Reichweite als ein einziges Frequenzband.

USB-2.0-ANSCHLUSS
Dateien von Ihren Geräten und externen Speichermedien lassen sich via USB im Netzwerk freigeben.

FAST-ETHERNET-ANSCHLÜSSE
Für den Anschluss verkabelter Geräte stehen vier Ethernet-Anschlüsse zur Verfügung, die Daten mit Fast-Ethernet-Geschwindigkeiten übertragen.

ERWEITERTE FUNKSICHERHEIT
Schützen Sie Ihr Netzwerk mit WPA/WPA2-Verschlüsselung und einer SPI-Firewall.

LINKSYS SMART WI-FI
Dank Linksys Smart Wi-Fi können Sie Ihr Heimnetzwerk von überall aus über die Website bzw. die mobile App kontrollieren und steuern.

KINDERSCHUTZFUNKTIONEN
Mit Hilfe der Smart-Wi-Fi-Technologie können Sie von überall aus einstellen, wann Ihre Kinder ins Internet dürfen und was sie machen dürfen.

GASTZUGRIFF
Erstellen Sie mit Linksys Smart Wi-Fi ein kennwortgeschütztes Gastnetzwerk, um Gästen einfach und sicher Zugriff zu gewähren.

EINFACHE EINRICHTUNG
Der Router lässt sich schnell und einfach installieren. Sie benötigen keine CD.

WLAN-ANTENNEN
Für eine optimale Funkabdeckung und maximale Signalstärke im ganzen Haus.

HOHE DATENÜBERTRAGUNGSRATEN FÜR VIDEO-STREAMING UND ONLINE-GAMING
Der AC1200+ verfügt über zwei Frequenzbänder (2,4 GHz und 5 GHz) und erzielt Datenübertragungsraten von bis zu N300 Mbit/s und AC867 Mbit/s* – perfekt für medienintensive Anwendungen wie Video-Streaming und Online-Gaming.

Vier Fast-Ethernet-Anschlüsse dienen zum direkten Anschluss von Geräten an Ihren Router oder zur gemeinsamen Nutzung von Daten auf externen Speichergeräten im ganzen Netzwerk. Ein USB 2.0-Port** dient zum Übertragen von Dateien von einem Speichergerät oder zur gemeinsamen Nutzung eines Druckers in Ihrem gesamten WLAN.

BEAMFORMING-TECHNOLOGIE ZUR ELIMINIERUNG VON FUNKLÖCHERN
Dank der Beamforming-Technologie richtet der Router das WLAN-Signal gezielt auf Ihre Smartphones, Tablets und Notebooks, anstatt es in eine unbestimmte Richtung zu senden. Hierdurch wird die Reichweite vergrößert und das Netzwerk wird effizienter.

Da Ihre Geräte Daten mit geringerem Aufwand empfangen können, profitieren Sie nicht nur von mehr Effizienz, sondern schonen auch die Akkus Ihrer verbundenen Geräte.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Frequenzbereich
2.4 - 2.4385 GHz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Mindestsystemvoraussetzungen
CD/DVD
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Leistung
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Port
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
DC-Anschluss
Ja
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 71,97*
€ 74,93*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 72,04*
€ 75,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,74*
€ 76,78*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 74,53*
€ 77,61*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 76,89*
€ 80,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 77,62*
€ 80,82*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 77,30*
€ 82,73*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 82,77*
€ 85,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 450,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-Link
TL-WN725N
ab € 4,63*
Sonstiges
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,94*
Sonstiges
Devolo
9855
ab € 172,72*
Sonstiges
Edimax
RA21S
ab € 64,94*
Sonstiges
Netgear
A6210-100PES
ab € 31,16*
Sonstiges
Conrad Electronic
1419831
ab € 5,18*
Sonstiges
Conrad Electronic
1383282
ab € 14,07*
Sonstiges
Renkforce
RF-4133262
ab € 36,12*
Sonstiges
Renkforce
RF-4288695
ab € 14,49*
Sonstiges
Renkforce
RF-4613334
ab € 113,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.