Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Makita DC18RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24351595
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     195584-2
EAN/GTIN:
     4052993443568
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akku für Werkzeug
Akkus für Makita-Werkzeug
Charger NICD
Weitere Informationen:
Batterie
Batteriespannung
18 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien
1
Kompatible Batterietechnologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Technische Details
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DCM500Z
ab € 27,33*
Zubehör
Makita
DFR750RTE
ab € 312,09*
Zubehör
Makita
DUR362LZ
ab € 244,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG