Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace B-40C-800-3S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gens ace B-40C-800-3S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace B-40C-800-3S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24338340
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-40C-800-3S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
72 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.